Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/8 po
- Anneau intérieur Largeur2.1890 po
- Anneau extérieur Largeur0.9840 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale2.1890 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590030736
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7880 lbf
- Capacité de charge statique radiale4650 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieUC
- CUP_NON1200106769767