Motion
WCCL2LM

MCR SAFETY
WCCL2LM

Scotchlite™ Gilet Luminator haute visibilité - Taille : moyen, ANSI Classe : 2, lime haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03514464
N° MFRWCCL2LM
Prix14.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
WCCL2LM

Scotchlite™ Gilet Luminator haute visibilité - Taille : moyen, ANSI Classe : 2, lime haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03514464
N° MFRWCCL2LM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    52 po
  • Longueur
    24 po
  • Taille
    M
  • Largeur de bande
    2 po, 4-1/2 po

Détails

  • Classe ANSI
    2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Haute visibilité
  • Utilisation du vêtement
    Gilet standard
  • Légende
    Aucun
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Maille
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Luminateur
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Orange, argent
  • CUP_NON
    45143017713
  • Couleur de la veste
    Lime haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
GILET DE SÉCURITÉ EN MAILLE POLY WCCL2LM 4 1/2
  • Maille 100 % polyester
  • Fermeture à glissière
  • Galon orange
  • Deux poches : une à l’intérieur à droite et une à l’intérieur à gauche
  • Conforme aux spécifications ANSI/ISEA 107-2010 pour les vêtements à haute visibilité de classe 2, niveau 2
  • Couleur : lime haute visibilité avec ruban réfléchissant

Vous pourriez également aimer