Motion
CM38P17FZ16B

LEESON ELECTRIC
CM38P17FZ16B

Moteur à engrenage à angle droit CA - Rapport 60  :1, 0.16 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 2 90/1.40 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI03516397
N° MFRCM38P17FZ16B
Prix1,580.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM38P17FZ16B

Moteur à engrenage à angle droit CA - Rapport 60  :1, 0.16 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 2 90/1.40 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI03516397
N° MFRCM38P17FZ16B
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
Prix1,580.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Taille du cadre
    38None
  • Rapport de vitesse
    60 :1
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.88 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Dimension C de la longueur totale
    12.31 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60/50 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.90 / 1.40 A
  • Couple de pleine charge
    110 po/lb
  • Puissance d’entrée
    0.16 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    D
  • kW
    0.12 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720092194
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Spécial
  • Cadre NEMA
    38
  • Régime de sortie
    29.0 tr/min
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Normes respectées
    Homologué CSA, UL, CE
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    691720092194
  • Volts à fréquence
    115/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1145037.00,1/6HP,38,29RPM,1PH
  • Condensateur séparé permanent conçu pour une entrée 115/230VAC 60/50 Hz
  • Engrenage à angle droit de type vis sans fin avec vis sans fin en acier trempé et roue à vis sans fin en bronze pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
  • Boîtier d’engrenages usiné avec précision en aluminium
  • La lubrification est permanente avec un bain d’huile
  • La boîte d’engrenages comporte tous les roulements à billes
  • L’arbre de sortie est interchangeable sur place de la main gauche à la main droite par réassemblage
  • Arbre de sortie double disponible en option en usine
  • Boîte de conduits en option disponible