Motion
LH2080 143
Enrouleur de cordon manivré à la main gauche - extrémité de cordon de sortie quadruple, 80 pi, 10 A, 14 AWG, SJTW
N° D’ARTICLE MI03516970
N° MFRLH2080 143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de cordon manivré à la main gauche - extrémité de cordon de sortie quadruple, 80 pi, 10 A, 14 AWG, SJTW
N° D’ARTICLE MI03516970
N° MFRLH2080 143
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    80 pi
  • Poids
    15 lb
  • Jauge de fil
    14 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Sortie quadruple
  • Type de cordon
    SJTW
  • Courant
    10 A
  • Mot-clé de description
    Extrémité du cordon de sortie quadruple
  • Mécanisme d’entraînement
    Manivelle (gauche)
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567005810
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Série
    LH
  • Tension
    125 V

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE CORDON LH2080 143 AVEC CORDON 14/3
  • Conçus en pensant à l'entrepreneur, les enrouleurs à manivelle de service moyen de la série LH sont portatifs et offrent une puissance de livraison au moment et à l'endroit requis.
  • Comprend quatre prises protégées contre les disjoncteurs circulaires
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion pour une protection maximale contre la corrosion prématurée.