Motion
2502-12-16-FG
COUDE 2502-12-16-FG 90 MJ-FP FORGÉ
N° D’ARTICLE MI03518296
N° MFR2502-12-16-FG
Prix37.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUDE 2502-12-16-FG 90 MJ-FP FORGÉ
N° D’ARTICLE MI03518296
N° MFR2502-12-16-FG
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
Prix37.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Male JIC 37° Flare
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    2502

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 2502-12-16-FG 90 MJ-FP FORGÉ

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good