Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre28 mm
- Longueur totale de l’accouplement3.8800 po
- Code de taille de raccord1030
- Concentrateur Diamètre1.9400 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.8800 po
- Poids1.37 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Matériau du concentrateurAcier allié
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- Capacité de couple1320 po
- CUP_NON697904057935