Motion
1250-5M-15

GATES RUBBER CO
1250-5M-15

Courroie 92932732 HTD - HTD, pas de 5 mm, largeur de 15 mm, 250 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03520012
N° MFR1250-5M-15
Prix55.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1250-5M-15

Courroie 92932732 HTD - HTD, pas de 5 mm, largeur de 15 mm, 250 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03520012
N° MFR1250-5M-15
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
Prix55.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.15 po / 3.81 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Longueur totale
    1250 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    0.197 po / 5 mm
  • Longueur du pas
    49.21 po / 1250 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.082 po / 2.08 mm
  • Poids
    0.30 lb
  • Largeur
    0.591 po / 15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    HTD
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9293-2732
  • Numéro CUP du fabricant
    072053936391
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    250
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    1250-5mm
  • CUP_NON
    072053936391

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 1250-5M-15
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.