Motion
UC310-31
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.9375 po, diam. ext. de 4.3307 po, usage moyen, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03520238
N° MFRUC310-31
Prix255.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.9375 po, diam. ext. de 4.3307 po, usage moyen, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03520238
N° MFRUC310-31

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix255.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.4020 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2600 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8600 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC300
  • CUP_NON
    0808250190218

Aperçu

Description du fabricant
UC310-31 1-15/16 VIS DE RÉGLAGE BRG