Motion
FJ9706-1616S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ9706 ORS pivotant droit
N° D’ARTICLE MI03521715
N° MFRFJ9706-1616S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ9706 ORS pivotant droit
N° D’ARTICLE MI03521715
N° MFRFJ9706-1616S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 7/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Hauteur
    1.87 po
  • Taille hexagonale
    1.63 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.81 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Longueur
    4.08 po
  • Diamètre extérieur
    1.63 po
  • Longueur totale
    4.08 po
  • Poids global
    1.08 lb
  • Taille du filetage
    1 7/16-12
  • Poids
    1.08 lb
  • Largeur
    1.63 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    FPT
  • Style de fin 1
    FPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 7/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ9706-1616S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146066107
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146066107

Aperçu

Description du fabricant
FJ9706-1616S
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production