Motion
PF2D520-13-1
Commutateur de débit pneumatique - 1/2 po, 24 V c.c. max., plage de températures de 0 à +50 °C
N° D’ARTICLE MI03522171
N° MFRPF2D520-13-1
Prix719.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de débit pneumatique - 1/2 po, 24 V c.c. max., plage de températures de 0 à +50 °C
N° D’ARTICLE MI03522171
N° MFRPF2D520-13-1
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
Prix719.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    NPT 1/2
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1/2 po
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    PF2D
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2D520-13-1
  • Interrupteur de débit numérique pour l’eau désionisée et les produits chimiques
  • Unité de capteur de type à distance
  • Plage de débit : 0.4 à 4l/min ~ 4 à 40l/min
  • Sortie pour l'unité d'affichage avec ou sans sortie analogique
  • Tailles de port : 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté