Motion
UCFA210-32
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po alésage, 2-Bolt en losange, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint en R
N° D’ARTICLE MI03522206
N° MFRUCFA210-32
Prix200.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po alésage, 2-Bolt en losange, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint en R
N° D’ARTICLE MI03522206
N° MFRUCFA210-32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix200.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1875 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Global Hauteur  
    2.0315 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4375 po
  • Largeur totale
    4.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590296828
  • Type de montage
    Homard 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC210-32
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106031260

Aperçu

Description du fabricant
UCFA210-32-B 210-32 FLG