Spécifications
Dimensions
- Angle Helix15 °
- Longueur totale2 po
- Diamètre de la tige0.141 po
- Profondeur de taraudage11/16 po
- Taille du filetage#6 – 32
Détails
- ChambreBas modifié
- Col allongéCol allongé
- Revêtement de finitionOxyde
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielPM Acier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Série313
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNC