Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale82.4 mm
- Longueur totale182.6 mm
- Largeur totale87.4 mm
- Tailles des ports1 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv210 (P à A) mm2, 235 (A à R) mm2
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 122 °F
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Temps de réponse≤31 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVG
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde4.8 W
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8374-1981, JIS
- Fonction de la vanneBobine