Motion
20G-35MDL
Dos os - acier, diamètre intérieur de tuyau de 1-1/4 po, mâle
N° D’ARTICLE MI03527646
N° MFR20G-35MDL
Prix186.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dos os - acier, diamètre intérieur de tuyau de 1-1/4 po, mâle
N° D’ARTICLE MI03527646
N° MFR20G-35MDL
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
Prix186.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1.3780 po
  • Taille du tableau de bord
    35
  • Taille de l’extrémité 1
    1.2500 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.3780 po
  • Corps hexagonal
    1.8100 po
  • Taille hexagonale
    1.8100 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.3800 po, 35.10 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1.2500 po, 31.80 mm
  • Longueur
    3.1700 po
  • Diamètre extérieur
    1.3780 po
  • Taille SAE
    -20
  • Taille
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    M45X2.0
  • Taille de filetage 1
    M45X2.0
  • Poids
    1.41 lb
  • Largeur
    1.8100 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Application
    Hydrauliques
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    MégaCrimp
  • Pays d’origine
    PL
  • Style de fin 1
    MégaCrimp
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MDL
  • Famille de raccords
    Métrique
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Lumière DIN
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G25615-2035
  • Compatibilité du fabricant
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Numéro CUP du fabricant
    770075260684
  • Matériel
    Acier
  • Emplacement du joint torique
    Sur les modèles femelles avec siège à nez inversé
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Angle assis
    24 °
  • Normes respectées
    SAE, EN, ISO
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non
  • Type de fil
    MégaCrimp
  • Type
    Métrique mâle
  • CUP_NON
    770075260684

Aperçu

Description du fabricant
20G-35MDL 7100-04925
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;