Motion
TIA13B-153-X108

SMC CORP OF AMERICA
TIA13B-153-X108

Tubulure en nylon - air/eau, DI 0.378 po, D.E. 0.500 po, longueur 500 pi, rayon de courbure min. 75 mm
N° D’ARTICLE MI03528261
N° MFRTIA13B-153-X108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TIA13B-153-X108

Tubulure en nylon - air/eau, DI 0.378 po, D.E. 0.500 po, longueur 500 pi, rayon de courbure min. 75 mm
N° D’ARTICLE MI03528261
N° MFRTIA13B-153-X108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    75 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.378 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.500 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 70
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    218 psi
  • Matériau du tube
    Nylon 12
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIA13B-153-X108 500 PIEDS
  • Applicable à l’eau industrielle générale. Veuillez consulter le CMS si vous utilisez d’autres types de liquides. La pression de surtension doit être inférieure à la pression de service maximale. Si la pression de surtension dépasse la pression de service maximale, cela endommagera les raccords et les tubes.
  • La valeur de la pression de service maximale est à une température de 20°C. Se reporter à la courbe des caractéristiques de pression d'éclatement pour les autres températures. De plus, des hausses de température anormales causées par une compression adiabatique peuvent entraîner l’éclatement du tube.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté