Motion
TIUB11B-153-X108

SMC CORP OF AMERICA
TIUB11B-153-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.250 po, DI 0.375 po, longueur 500 pi, rayon de courbure min. 1.06 po
N° D’ARTICLE MI03528264
N° MFRTIUB11B-153-X108
Prix295.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TIUB11B-153-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.250 po, DI 0.375 po, longueur 500 pi, rayon de courbure min. 1.06 po
N° D’ARTICLE MI03528264
N° MFRTIUB11B-153-X108
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
Prix295.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1.06 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.250 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.375 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIUB11B-153-X108 500 PIEDS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté