Motion
TU1208BU-153-X108

SMC CORP OF AMERICA
TU1208BU-153-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 8 mm, DI 0.315 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur 500 pi, rayon de courbure min. 35 mm
N° D’ARTICLE MI03528284
N° MFRTU1208BU-153-X108
Prix515.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TU1208BU-153-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 8 mm, DI 0.315 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur 500 pi, rayon de courbure min. 35 mm
N° D’ARTICLE MI03528284
N° MFRTU1208BU-153-X108
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
Prix515.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    35 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.315 po, 8 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.472 po, 12 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TU1208BU-153-X108 500 PIEDS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté