Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/2 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1-1/2 po
- Hexagonales2.50 po
- Longueur3.27 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement5000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/2 po
- Pression de service1500 psi
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi