Motion
SV3-16-0-12H-115AP

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
SV3-16-0-12H-115AP

Vanne électromagnétique à visser - pilote, commande solénoïdale, débit maximum : 35 gal/min
N° D’ARTICLE MI03531135
N° MFRSV3-16-0-12H-115AP
Prix376.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
SV3-16-0-12H-115AP

Vanne électromagnétique à visser - pilote, commande solénoïdale, débit maximum : 35 gal/min
N° D’ARTICLE MI03531135
N° MFRSV3-16-0-12H-115AP
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
Prix376.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    120.8 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)

Détails

  • Actionnement
    Pilote;solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-167246
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    35 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SV3-16-0-12H-115AP VANNE