Motion
ASP630F-F04-12S

SMC CORP OF AMERICA
ASP630F-F04-12S

ASP630F-F04-12S
N° D’ARTICLE MI03532919
N° MFRASP630F-F04-12S
Prix73.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASP630F-F04-12S

ASP630F-F04-12S
N° D’ARTICLE MI03532919
N° MFRASP630F-F04-12S
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
Prix73.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de port de sortie
    1/4 BSPP femelle fileté
  • Hauteur totale
    69.4 mm
  • Longueur totale
    64.8 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    18.4 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Universelle
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
ASP630F-F04-12S COMMANDE DE DÉBIT, PILOTE
  • La vérification pilote fonctionne avec 50 % de la pression de fonctionnement
  • Connexion à une touche pour l’alimentation en air seulement
  • Disponible en tailles de tube 6-10mm et 1/4"-1/2"
  • Connexion de style universel standard
  • Le scellant pour filets est standard
  • Disponible en filetage PT, NPT et G (standard)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté