Motion
AA2501-2
Roulement à manchon uni - 2.0000 po DI, 2.5000 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03533276
N° MFRAA2501-2
Prix39.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 2.0000 po DI, 2.5000 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03533276
N° MFRAA2501-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Global Longueur  
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant imprégné d’huile
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Manche unie
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon en bronze (plainage) SAE 841, D.I.<gt/>1in
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Tolérance de longueur
    +/-0.0075 po;+/-0.1905 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905007866
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Bronze
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    2.5015 po à 2.5030 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905007866

Aperçu

Description du fabricant
AA2501-2 DOUILLE 2 PO X 2.5 PO X
  • Roulements en bronze remplis d'huile - Roulements de série - Les roulements de série offrent une gamme complète de roulements, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M.
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM.
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation.
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F.
  • Consultez Motion Industries si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques.