Motion
RUBAN DE VINYLE 07204  471 BLEU 1 PO X36YD

3M
07204 VINYL TAPE 471 BLUE 1"X36YD

Ruban de marquage de voie - 1 po de largeur, 36 vg de longueur, 5.2 mil d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03535169
N° MFR07204 VINYL TAPE 471 BLUE 1"X36YD
Prix70.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07204 VINYL TAPE 471 BLUE 1"X36YD

Ruban de marquage de voie - 1 po de largeur, 36 vg de longueur, 5.2 mil d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03535169
N° MFR07204 VINYL TAPE 471 BLUE 1"X36YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    14 po
  • Épaisseur
    5.2 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Bleu
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +170 °F
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00021200072048

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VINYLE 07204 471
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.