Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Hauteur totale82.5 mm
- Largeur totale32 mm
- Poids0.22 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de consigne maximale101 psi
- Pression minimale réglée29 psi
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Pression d’épreuve174 psi
- Série/systèmeARJ310
- Définir la plage de pression15 à 100 psi
Aperçu
- Régulateur miniature, ARJ310
- Compact et léger (70g)
- Permet un pas de montage plus petit (18.3mm)
- Convient à deux types de filetages
- Raccord à une touche disponible