Motion
22222EAKE4C4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI03536290
N° MFR22222EAKE4C4
Prix960.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI03536290
N° MFR22222EAKE4C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix960.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    53 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    136009.445 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176695148
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    145001.805 lbf
  • CUP_NON
    029176695148

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 22222 EAK/E4/C4