Motion
MSF25 12MM NKW

LOVEJOY INC
MSF25 12MM NKW

Bride d’accouplement de manchon - moyeu avec vis de fixation, taille 25, diamètre de 12 mm, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI03536695
N° MFRMSF25 12MM NKW
Prix63.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MSF25 12MM NKW

Bride d’accouplement de manchon - moyeu avec vis de fixation, taille 25, diamètre de 12 mm, matériau en zinc
N° D’ARTICLE MI03536695
N° MFRMSF25 12MM NKW
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
Prix63.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    41 mm
  • Code de taille de raccord
    25
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    12 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.01 po
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Zinc
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514458065
  • Numéro CUP du fabricant
    685144580658
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    MSF
  • CUP_NON
    685144580658

Aperçu

Description du fabricant
MSF25-HUB-12MM-NKW
  • Assemblage facile des stores
  • Bonne absorption des chocs
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Moyeux en alliage de zinc
  • Insertion en polyuréthane