Motion
SER208FSX
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 40 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03537328
N° MFRSER208FSX
Prix122.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 40 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03537328
N° MFRSER208FSX
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
Votre prix122.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    49.2 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    27.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SER200FSX
  • CUP_NON
    0808250312115

Aperçu

Description du fabricant
SER208FSX 40MM VIS DE RÉGLAGE BRG