Motion
MPS350RG2A10AVR

MP FILTRI USA
MPS350RG2A10AVR

Filtre hydraulique à visser - série MPS, taille 350 , élément à visser (double), 10 microns microns, support en microfibre inorganique, débit max. 96 gal/min, taille de port 1-1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI03538652
N° MFRMPS350RG2A10AVR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP FILTRI USA
MPS350RG2A10AVR

Filtre hydraulique à visser - série MPS, taille 350 , élément à visser (double), 10 microns microns, support en microfibre inorganique, débit max. 96 gal/min, taille de port 1-1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI03538652
N° MFRMPS350RG2A10AVR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    350
  • Taille du port
    1-1/2 NPT

Détails

  • Contournement
    25 psid
  • Type d’élément
    Mise en marche (Duplex)
  • Matériau du filtre
    Microfibre inorganique
  • Matériau Membane du média filtrant
    Microfibre inorganique
  • Comp. liquide
    Fluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Débit maximum
    96 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    174 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MPS
  • Type d’utilisation
    Éléments duplex à usage unique (côte à côte)

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE MPS350RG2A10AVR