Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Page de produit du fabricant
- Type de montageAvec trou traversant (avec accessoires)
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Fiche technique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Technologie de l’eau municipale FestoVotre objectif est une efficacité maximale lors de la planification, de l’installation et de l’exploitation d’usines municipales de traitement des eaux et des eaux usées. Grâce à nos solutions d’automatisation intégrées, à nos outils intelligents et à notre soutien personnel pendant toutes les phases du projet, vous atteignez toujours votre objectif dans le monde entier.
Voir la brochure
12 façons de réduire les coûts et d’améliorer la performance des patins de filtration d’eau FestoCe document présente 12 stratégies pour aider les équipementiers à filtrer l’eau à réduire les coûts et à améliorer la performance entre les phases de conception, d’assemblage et de soutien. Il met l’accent sur l’ingénierie simplifiée, la production simplifiée et un service réactif et axé sur les données pour améliorer la rentabilité et la compétitivité.
Voir la brochure
Portefeuille de contrôle de Motion FestoLa gamme de produits de contrôle des mouvements de Festo.
Voir la circulaire
Norme métrique Festo pour les cylindres pneumatiquesLes vérins pneumatiques standard métriques (ISO 21287) offrent des performances compactes et à double effet pour l'automatisation industrielle. Avec plusieurs tailles d’alésage et options de course, un amorti et une détection de position, ces solutions de stock offrent un contrôle de mouvement fiable et efficace avec une disponibilité rapide.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Vannes industrielles Festo
Magasiner les robinets industriels Festo
Technologie de connexion Festo
Ce catalogue décrit les composants de connexion pneumatiques de pouces et de mesures, y compris les raccords, les raccords unions, les vannes, les régulateurs, les tubes et les accessoires avec les numéros de pièce et les spécifications. Il répertorie également les pressions nominales, les détails d’emballage et les options de configuration disponibles.