Motion
614-34-9

REXNORD INC
614-34-9

10028731 / NS880-12T_1-7/16IN_I_PA
N° D’ARTICLE MI03540622
N° MFR614-34-9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
614-34-9

10028731 / NS880-12T_1-7/16IN_I_PA
N° D’ARTICLE MI03540622
N° MFR614-34-9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Pas Diamètre  
    5.795 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS880
  • Nombre de Dents  
    12
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé

Aperçu

Description du fabricant
614-34-9 NS880-12T 1-7/16 IDL
  • Pignon fendu moulé série 880 avec 12Teeth et un alésage de tendeur rond 1-7/16in dans un matériau PA