Motion
DPEF081006
Roulement à bride Dri-Plane® - 0.5000 po DI, 0.6250 po DE, 0.3750 po Longueur, 0.8750 po Dia. liq., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03541284
N° MFRDPEF081006
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride Dri-Plane® - 0.5000 po DI, 0.6250 po DE, 0.3750 po Longueur, 0.8750 po Dia. liq., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03541284
N° MFRDPEF081006
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
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Bride Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    0.8750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1250 po;3.18 mm
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Longueur  
    0.3750 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Poids
    0.019 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capacité de fonctionnement à sec; haute température; autolubrifiant; conforme à la norme RoHS
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements à bride Dri-Plane
  • Tolérance du diamètre de la bride
    +/-0.005 po
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    +/-0.005 po
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905231032
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Spécification du matériel
    ASTM
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.6270 in-0.6280 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Manchon à bride
  • CUP_NON
    717905231032

Aperçu

Description du fabricant
DPEF081006