Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Bride Diamètre1.7500 po
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Valeur P maximale1600
- Valeur PV maximale40000
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Global Longueur1.0000 po
- Poids0.159 lb
Détails
- Matériau de la bagueDri-plan en métal en poudre
- Type de douilleBride
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905231636
- Valeur V max.1000 pi2/min
- Plage de température de fonctionnement-50 à 700 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- CUP_NON717905231636