Motion
SUCP204-12-PBT

PEER BEARING CO (SKF)
SUCP204-12-PBT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau thermoplastique, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03541758
N° MFRSUCP204-12-PBT
Prix238.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
SUCP204-12-PBT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau thermoplastique, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03541758
N° MFRSUCP204-12-PBT
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
Prix238.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.5625 po
  • Longueur totale
    5.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590328239
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SUC204-12
  • Type de joint
    Caoutchouc en silicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
  • Série
    SUCP
  • CUP_NON
    1200106998174

Aperçu

Description du fabricant
UCP204-12F-A UNITÉ MONTÉE