Motion
NCDQ2B160-100DC

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B160-100DC

Cylindre pneumatique compact de type grand diamètre, 160 mm de diamètre, course de 100 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI03542079
N° MFRNCDQ2B160-100DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B160-100DC

Cylindre pneumatique compact de type grand diamètre, 160 mm de diamètre, course de 100 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI03542079
N° MFRNCDQ2B160-100DC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    178 mm
  • Longueur totale
    208 mm
  • Largeur totale
    198 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    2957 lb
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    3115 lb
  • Taille de la tige
    1-3/8-12 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1-3/8 - 12 UNF femelle
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Grand alésage
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.23 psi
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.23 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2B160-100DC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté