Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Fermé Largeur14 mm
- Ouvert Largeur22 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale45 mm
- Largeur totale44 mm
- Taille du portM3x0.5
Détails
- Détails supplémentairesLa pince à doigt Series MHR2 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration. La pince à doigt Series MHR3 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration.
- Option de carrosseriePort axial
- Type de doigt2 Norme pour les doigts (actionneur rotatif)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po225 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po224 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Plage de pression de fonctionnement29 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement32 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
Description du fabricant
POIGNÉE MHR2-15E
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité