Motion
QD24-8M-20
QD24-8M-20, Poulie de distribution JA
N° D’ARTICLE MI03543004
N° MFRQD24-8M-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD24-8M-20, Poulie de distribution JA
N° D’ARTICLE MI03543004
N° MFRQD24-8M-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    59.80 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057723290
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    24
  • Style de dent
    HTD 8mm
  • CUP_NON
    00195057723290

Aperçu

Description du fabricant
QD24-8M-20 JA ACIER BOUCHÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer