Motion
RPS32P-B045.00MMP3

NEXEN GROUP
RPS32P-B045.00MMP3

Pignon à rouleau – Droit, alésage de 45 mm, montage sur arbre, corps en acier plaqué nickel, coupelles d’accouplement et de roulement plaquées zinc et nickel, fixations plaquées zinc, fini de rouleaux en acier nu, plage de températures de -5-40 °C
N° D’ARTICLE MI03543075
N° MFRRPS32P-B045.00MMP3
Prix4,161.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
RPS32P-B045.00MMP3

Pignon à rouleau – Droit, alésage de 45 mm, montage sur arbre, corps en acier plaqué nickel, coupelles d’accouplement et de roulement plaquées zinc et nickel, fixations plaquées zinc, fini de rouleaux en acier nu, plage de températures de -5-40 °C
N° D’ARTICLE MI03543075
N° MFRRPS32P-B045.00MMP3
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
Votre prix4,161.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    3.2µum
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Taille de l’alésage
    45 mm
  • Diamètre du cercle de pas de maillage
    122.2 mm

Détails

  • Durée de vie du cycle de l’actionneur
    60,000,000 missions par rouleau ou 23,000,000 m de course continue à la précision nominale, la durée de vie du bâti varie selon le niveau, voir la fiche technique pour plus d’informations
  • Durée de vie approximative du produit
    60,000,000 contacts par rouleau ou révolutions complètes à une performance nominale à vie maximale
  • Style d’alésage
    Droit
  • Finition
    Corps en acier plaqué nickel, godets d’accouplement et de roulement plaqués zinc-nickel, fixations plaquées zinc, rouleaux en acier nu
  • Distance linéaire par révolution
    384 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284301213
  • Moyenne de force linéaire dynamique maximale
    3600 N
  • Couple dynamique maximal élevé
    218.7 N-m
  • Couple dynamique max. bas
    385.0 N-m
  • Rpm max.
    1719 tr/min
  • Force linéaire statique maximale
    7200 N
  • Capacité de couple dynamique maximale
    385.0 N-m
  • Vitesse maximale
    11.0 m/s
  • Capacité de couple statique maximale
    440.0 N-m
  • Style de montage
    Montage sur arbre
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Inertie du pignon
    0.01690 kg·m2
  • Précision de la position
    ± 30 μm
  • Types de produits
    Système de pignons à rouleaux
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Précision de positionnement répétitif
    ± 5 μm
  • Plage de température
    -5-40 °C
  • CUP_NON
    662284301213

Aperçu

Description du fabricant
966680 RPS32 ROULEAU DE PIGNON
  • Zéro contrecoup, haute précision de position et répétabilité, aucune erreur cumulative, haute vitesse, options résistantes à la corrosion, efficacité de 99 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté