Motion
5370-270-224

WARNER
5370-270-224

EM-100-30 Gen2, arbre/alésage creux, couple de 30 pi-lb, tension CC 90
N° D’ARTICLE MI03543318
N° MFR5370-270-224
Prix2,283.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-270-224

EM-100-30 Gen2, arbre/alésage creux, couple de 30 pi-lb, tension CC 90
N° D’ARTICLE MI03543318
N° MFR5370-270-224
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
Prix2,283.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Longueur totale
    4.326 po
  • Inertie totale
    0.002 lb/pi (arbre)2, 0.046 lb/pi (rotor)2

Détails

  • Type d'embrayage
    Combinaison entrée/sortie
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    30 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    786582961143
  • Tension nominale
    90 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5370-270-224 MODULE ÉLECTROLOGIQUE 90V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon