Motion
8SC35-10
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 8, 2.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03545389
N° MFR8SC35-10
Prix120.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 8, 2.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03545389
N° MFR8SC35-10
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
Prix120.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8-1/8 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Bride Diamètre  
    5.4500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    4-3/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.625 po
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po

Détails

  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 (TPR) hp, 7.2 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277752
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    4530 po
  • CUP_NON
    697950277752

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 8SC35-10

You May Also Like