Motion
129-0543-002
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série J - série J, déplacement de 0.79 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie 0.6250 po, taille de port 9/16–18 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI03546995
N° MFR129-0543-002
Prix1,056.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série J - série J, déplacement de 0.79 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie 0.6250 po, taille de port 9/16–18 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI03546995
N° MFR129-0543-002
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
Prix1,056.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    225 po
  • Taille du port du moteur
    9/16–18 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    0.6250 po
  • Hauteur totale
    2.37 po
  • Longueur totale
    4.43 po
  • Largeur totale
    2.37 po
  • Poids
    4.60 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon : Dia. 62.99 [2.480] x 2,0 [0,08] Pilote 10,36 [.408] Trous de montage sur 80,0 [3.150] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .5625-18 UNF-2B Orifices d’extrémité du joint torique SAE
  • Débit continu
    5.5 gal/min
  • Déplacement
    0.79 po3/r
  • Pression intermittente
    165 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    1043 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .5625-18 UNF-2B Orifices d’extrémité du joint torique SAE
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    Série J
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
129-0543-002
  • Jeu de gérolers à dégagement constant
  • Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales
  • Performance prolongée sans fuite

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté