Motion
KHFX204-12
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03547339
N° MFRKHFX204-12
Prix48.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03547339
N° MFRKHFX204-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.5625 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    KH204-12
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KHFX200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250106042

Aperçu

Description du fabricant
KHFX204-12 3/4 2-BOLT FLG