Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Largeur de la base3-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.2813 à 10.2188 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Hauteur totale7.3750 po
- Longueur totale12.1875 po
- Largeur totale3.6719 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale18700 lbf
- Capacité de charge statique radiale13900 lbf
- Roulement de rechangeUC217-55
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP200
- CUP_NON0808250272600