Motion
NCDGBA40-0300-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA40-0300-XC6

NC(D)G, tige simple à double effet, option environnementale
N° D’ARTICLE MI03549937
N° MFRNCDGBA40-0300-XC6
Prix83.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA40-0300-XC6

NC(D)G, tige simple à double effet, option environnementale
N° D’ARTICLE MI03549937
N° MFRNCDGBA40-0300-XC6
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
Prix83.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    3.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Style de base
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Style de base
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGBA40-0300-XC6
  • XC6 utilise une tige de piston et un contre-écrou en acier inoxydable
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Le pare-chocs en caoutchouc ou le coussin d’air est offert de série

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté