Motion
4990
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 52 mm, diamètre extérieur de 68.28 mm, largeur totale de 7 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03551371
N° MFR4990
Prix28.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 52 mm, diamètre extérieur de 68.28 mm, largeur totale de 7 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03551371
N° MFR4990

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    68.28 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    52 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893465265
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
4990 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good