Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur63.28 mm
- Largeur totale10 mm
- Diamètre de l’arbre35 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893500027
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Faible coût
- Bonne capacité à basse température.
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.