Motion
712656
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03551758
N° MFR712656
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03551758
N° MFR712656
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6875 à 5.3125 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur totale
    1.6875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    712656
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    PN-20T
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRPS
  • CUP_NON
    662461348031

Aperçu

Description du fabricant
CRPS-PN20T BLOC D’OREILLER SKWEZLOC
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon