Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Largeur de la base3.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 10.1250 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale7.0000 po
- Longueur totale13.0000 po
- Largeur totale3.5000 po
- Poids28.8 lb
Détails
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à anneau intérieur allongés • Bague intérieure durcie par zone avec verrouillage de la vis de réglage à espacement de 120° sur les deux côtés du chemin de la bille avec vis de réglage à facettes en diamant • Joint et lanceur en feutre haute température pour les environnements secs et poussiéreux • Dégagement interne accru et graisse haute température • Boîtier plus lâche que standard pour faciliter l’alignement sur les cadres légers • Vérification du bruit de la circulation d’air pour un fonctionnement silencieux • Fossée de verrouillage et de goupille exclusifs Sealmaster® pour une lubrification directe et anti-rotation
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationGraisse synthétique haute température NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMPD-43 HTA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461335802
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.1050 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale14839 lbf
- Capacité de charge statique radiale11224 lbf
- Roulement de rechange3-211D HT
- Type de jointJoint labyrinthe Nomex
- SérieMoyen
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662461335802
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec espacement de 120° vis d'arrêt verrouillable des deux côtés de la trajectoire de la bille avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre à haute température et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- Dégagement interne accru et graisse haute température
- Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
- Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation