Motion
M1534-24
Troughing Equal Idler Marco® - Angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4-1/2 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI03553368
N° MFRM1534-24
Prix843.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Equal Idler Marco® - Angle de 35 °, diamètre de rouleau de 4-1/2 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI03553368
N° MFRM1534-24
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
Prix843.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    22-3/4 po
  • Longueur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Hauteur du rouleau
    12-1/4 po
  • Longueur du rouleau
    8-1/2 po
  • Poids
    40.40 lb
  • Large longueur de rouleau
    8-1/2 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8-1/2 po

Détails

  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
M1534-24 MARCO 35DEG 24 CREUX
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté