Motion
T121340
Bagues sans clé - DI 340 mm, LTB 177 mm
N° D’ARTICLE MI03553614
N° MFRT121340
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 340 mm, LTB 177 mm
N° D’ARTICLE MI03553614
N° MFRT121340
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M20 x 130
  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Pression de contact du moyeu
    149
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    177 mm
  • Poussée transmise maximale
    3151446 N
  • Extérieur Diamètre  
    425 mm
  • Taille de la vis
    M20 x 130

Détails

  • Couple d’installation
    678 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T121340
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    535746 N-m
  • CUP_NON
    662345057585

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE T121340 B112- 340 X 425