Motion
110-1156-006
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 4000 - Roue, déplacement géométrique 205.5 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI03553736
N° MFR110-1156-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 4000 - Roue, déplacement géométrique 205.5 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI03553736
N° MFR110-1156-006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    5310 po
  • Taille du port du moteur
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    5.86 po
  • Longueur totale
    9.15 po
  • Largeur totale
    5.86 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Roue, boulon 4 ; 139.70 [5.500] Pilot Dia.14.27 [.562] Dia. Trous sur 165.10 [6.500] Dia. Cercle de boulonnage.
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Déplacement
    12.54 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    459 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Régime maximum continu
    151 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5.5 po Pilot
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Garde-joint
  • Série
    4000 - Roue
  • Type d’arbre
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
110-1156-006
  • 10 déplacements
  • Une variété de brides de montage et d’arbres de sortie
  • Conception fiable et éprouvée
  • Haute efficacité
  • Options de protection de l’environnement
  • Flexibilité dans la conception de ce moteur en un système
  • Des options qui s’adaptent bien aux applications difficiles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté