Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie9.7900 po, 248.69 mm
- Diamètre à l’alésage4-7/16 po
- Longueur de l’alésage9.7900 po, 248.69 mm
- Dimensions du boîtier9.7900 po, 248.69 mm
- Largeur du boîtier9.7900 po, 248.69 mm
- Largeur de la bague intérieure9.7900 po, 248.69 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage9.7900 po, 248.69 mm
- Hauteur totale14.3800 po, 365.30 mm
- Longueur totale17.0000 po, 432 mm
- Largeur totale9.7900 po, 248.68 mm
- Diamètre de l’arbre4.4375 po, 112.71 mm
- Code de taille22226
- Espacement des fentes12.8800 po, 327.19 mm
- Largeur de rainure1.6200 po, 41.10 mm
- Taille du filetage du taraud1/8 NPT
- Poids203 lb, 92.1 kg
Détails
- Numéro de pièce du manchon adaptateurH3126071
- Série de roulementsTDLB6800
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineChine
- Capacité de charge dynamique636093 N, 143000 lbf
- Style de bout d'îlotSceau en taconite
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseRelubrifiable
- Code d’harmonisation8483204080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de graissage
- Numéro de catalogue du fabricantTDLB6871D8
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale225 °F, 107 °C
- Rpm max.1290 tr/min
- Vitesse maximale1290 tr/min
- Température maximale107 °C, 225 °F
- Type de montageAngle supérieur
- Plage de température de fonctionnement107 °C, 225 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Capacité de charge dynamique radiale636093 N, 143000 lbf
- Capacité de charge statique radiale871851.437 N, 196000 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechange22226LBKC3
- Type de jointSceau en taconite
- Type de scellementSceau en taconite
- Auto-alignementVrai
- Fixation d’arbreMontage de l’adaptateur
- Capacité de charge statique871851 N, 196000 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’unitéAngle supérieur
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration3.14 cpm